曜日別特売
SSCB2000F エアーテック SSークリーンブース(組立キット) 日本エアーテック 41180912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーテック SSークリーンブース(組立キット)

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品車上渡し
内容量1台
奥行(mm)1800
内容量1台注文コード41180912品番SSCB2000F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。

用途
クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。
仕様
ISO Class6(Fed/STDクラス1000)
HEPAフィルター
組み立てキット
出入口ファスナー式×1ヵ所
循環回数(回/時):83
材質
フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ
周囲:帯電防止ビニールカーテン
間口(mm)2000奥行(mm)1800高さ(mm)2000風量(m3/min)50Hz/60Hz10付属品電源コード(機外5m、プラグ2PE付)トラスコ品番464-0471質量(kg)59電源(V)AC100消費電力(W)(50/60Hz)98/114
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする