小ねじ RS Pro なべ形 ステンレス鋼 M3 x 12mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41181045 品番526-962
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2981,798
仕様
長さ = 12mm
ねじサイズ(メートル法) = M3
ヘッド形状 = なべ形
材料 = ステンレス鋼
ドライブタイプ = スロット
ステンレスタイプ = A2, 304
仕上げ = プレーン
DIN85に準拠したねじ山. マイナスドライバが必要 さまざまなねじサイズと長さのなべ頭マイナス小ねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外の製品をお求めの場合は、スチール製や黄銅製の留め具も取り揃えています。 A4 (316)ステンレススチール製、スチール製、及びニッケルめっき黄銅製のマイナス小ねじも用意しています。 詳細については、留め具選択ガイドを参照してください。. メートル系ねじ、A2ステンレススチール製なべ頭マイナス小ねじ. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proなべ頭マイナス小ねじは、組み立てやすいように設計されています。. 特長と利点:. 代表的用途. 優れた耐腐食性 リサイクル可能 非磁性 最大800 ℃まで使用可能. 医療用 ほとんどの食品用途 構造 家庭
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
745:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする