※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーリツイス
ノーリツイスの 椅子
ノーリツイスの ロビーチェア・ベンチ
ベンチ(背付) 青
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41182766
品番
RBA1500
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
再生樹脂を使用した環境配慮型カラーベンチです。
仕様
組立式
脚部:26mm角パイプ 補強Φ25.4mmパイプ合成樹脂(焼付塗装)
色
ブルー
座面高さ(mm)
390
本体質量(kg)
19
トラスコ品番
284-5920
材質
背・座部:再生ABS樹脂
幅(mm)
1505
質量(kg)
19
タイプ
背付
種類
ベンチ
奥行(mm)
480
組立時間
2人20分
座高(mm)
390
材質(座面)
再生ABS樹脂
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません