ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背付き ブラウン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41182897
品番
MC415
参考基準価格(税別)
¥87,100
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。
仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
色
ブラウン
座面高さ(mm)
370
本体質量(kg)
28
トラスコ品番
465-6202
幅(mm)
1500
質量(kg)
28
タイプ
背付
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
610
張地
ビニールレザー張り
組立時間
2人20分
座高(mm)
370
材質(座面)
ビニールレザー張り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500