ロビーチェア 背付き 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41182976 品番MC415
参考基準価格(税別)¥87,100 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。

仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
ブラック 座面高さ(mm)370 本体質量(kg)28 トラスコ品番465-6199 幅(mm)1500 質量(kg)28 タイプ背付 種類ロビーチェア 奥行(mm)610 張地ビニールレザー張り 組立時間2人20分 座高(mm)370
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする