ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
ロビーチェア 背無し
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
41183064
品番
MC-425
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
脚部はステンレスクラッドパイプを使用しているため、従来のメッキとは違いサビに強いです。
仕様
組立式
脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
色
ブラウン
座面高さ(mm)
370
本体質量(kg)
22
トラスコ品番
465-6245
幅(mm)
1500
質量(kg)
22
タイプ
背なし
種類
ロビーチェア
奥行(mm)
610
張地
ビニールレザー張り
組立時間
2人20分
座高(mm)
370
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400