RS Pro 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 黄, 12AWG to 10AWG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41184125 品番534-446
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,644
販売価格(税別)
6,040
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = PVC
内側リング直径 = 5.3mm
最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG = 12AWG
スタッドサイズ = M5
色 = 黄
コンタクトめっき = 錫
厚さ = 1mm
全長 = 25.8mm
PVCファンネル入力、リール用. PVCファンネル入力圧着製品(リール用)です。 一般的なサイズに対応しています。. ワイヤサイズ: 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、4-6 mm2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする