RS Pro ワイヤスプライスコネクタ 2.5 → 6mm2 絶縁 閉端 クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41184904 品番534-913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様
スプライスタイプ = 閉端
ケーブルサイズ = 2.5 → 6 mm2
最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2
直径 = 10.5mm
絶縁 = 絶縁
色 = クリア
断熱材 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コンタクト材質 = 銅
コンタクトめっき = 錫
RS Pro閉端ワイヤスプライス. スズめっき銅製のスリーブと透明な6.6ナイロン製絶縁付きの閉端ワイヤスプライスです。この閉端ワイヤスプライスは、ケーブルの電気的接合、又は後に必要となる可能性のあるスペアケーブルの終端の保管 / 絶縁に最適です。すべての導体の断面部面積(mm2)を合計し、最適な圧着を選択してください。これらの閉端ワイヤスプライスに適した圧着工具については、品番 ; 253-4583 253-4583 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする