※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 書庫オプションパーツ
A4判用書庫ベース1760×380×60
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41185146
品番
FB40W06W
参考基準価格(税別)
¥12,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
間口(mm)
1760
奥行(mm)
380
高さ(mm)
60
トラスコ品番
462-6796
質量(kg)
5
適合寸法(mm)
書庫/間口1760×奥行400
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません