TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの その他書庫
キャビネット書庫2列4段型ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185331
品番
WT2C4S
参考基準価格(税別)
¥97,080
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
種類
引出し型
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7636
質量(kg)
49.5
色
ホワイト
高さ(mm)
880
タイプ
4段2列
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
段数
4
最大積載量(kg)
200
有効高さ(mm)
(引出)178
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×320×198
設置形態
下置き専用
均等積載量(kg/段)
50
注意
※ベースは303Bをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません