仕様
インダクタンス = 47 nH
最大直流電流 = 380mA
パッケージ/ケース = 0603
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 290mΩ
シリーズ = LQW18A
最大自己共振周波数 = 2.6GHz
最小品質ファクター = 38
ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路
RoHS指令(10物質対応)対応