RS Pro ケース 高さ:245 mm 幅:320 mm 奥行:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41186103 品番551-413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様
材質 = PP
外部高さ = 245 mm
外部幅 = 320 mm
外形の奥行き = 50mm
外形寸法 = 245 x 320 x 50mm
フォーム = Y
防水性または防水 = N
ホイール = N
色 = 黒
仕切り = N
材質タイプ = プラスチック
保管ケース. 持ち手、ヒンジ付きの蓋、及び留め具が付いたポリプロピレン成形品です。. 耐摩耗性、高い耐損傷性 2つのナイロン被覆フォーム内部材付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする