Murata チップフェライトビーズ, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41186313 品番BLM18KG471SN1D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
仕様
パッケージタイプ = 0603 (1608M)
インピーダンス @ 100 MHz = 470Ω
定格電流 = 1.5A
タイプ = チップフェライトビーズ
寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.8mm
アプリケーション = EMI抑制フィルタ、デジタルインターフェイス(GHz帯域)
SMD 0603フェライトフィルタ - BLM18Kシリーズ. このフィルタは、干渉周波数範囲内の抵抗器として機能するように設計されています GHzまでの周波数範囲での干渉の除去 用途: 携帯電話向けの干渉の除去
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする