スタンダードロッカー6人用900×515×1790

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41186582 品番NL67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,610
タイプ6人用 シリンダ錠式 付属品タオル掛・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠 仕様完成品 トラスコ品番505-1991 材質スチール 質量(kg)49.7 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×812
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※2トン車での納品になります。事前に配送可能かご確認をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41186582
2017-02-10
用途:
更衣室用
おひさま園株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

鍵がついており、表にネームを入れるところがあるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする