仕様
静電容量 = 220nF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
温度特性 = X7R
許容差 = ±10%
寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.15mm
高さ = 3.5mm
シリーズ = RDE
許容差(マイナス) = -10%
許容差(プラス) = +10%
端子タイプ = スルーホール実装
自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電