生興
生興の パーティション
生興の パネル式パーティション
工場用アルミ衝立単体
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187772
品番
SF30A36
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
組み立てが簡単なノックダウン式です。
幅(mm)
900
間口(mm)
900
高さ(mm)
1800
用途
工場内の通路造りに。
仕様
組立式
トラスコ品番
460-7180
セット内容
柱(安定板付き)×2本
材質
上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板
質量(kg)
8.9
タイプ
単体
奥行(mm)
400
注意
※組み立て費別途。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません