村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.056μF ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41188045 品番GRM31M2C1H563JA01L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
仕様
静電容量 = 56nF
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = CH
許容差 = ±5%
寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm
長さ = 3.2mm
奥行き = 1.6mm
高さ = 1.15mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
最大動作温度 = +125℃
ムラタGRM 1206 CH誘電体. GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする