※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JX3060D100V 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器 41188113 JX3060D100V 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器 41188113

高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41188113 品番JX3060D100V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。
透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。
フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。
経済的なエレメントフィルターを採用しています。

電源(V)単相100 タンク容量(L)30 集塵容量(L)18 質量(kg)24 用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。 トラスコ品番459-4550 幅(mm)450 高さ(mm)920 奥行(mm)510 消費電力(W)1000 騒音値(dB)79 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)15 最大真空圧(kPa)24.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする