スイデン
スイデンの 業務用掃除機
スイデンの 乾湿両用掃除機
万能型掃除機(乾湿両用クリーナー集塵機)3相200V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188147
品番
SVS3303EG
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。
ちり落とし装置を内蔵しています。
電源(V)
三相200
集塵容量(L)
40
質量(kg)
55
用途
切り粉、油など、工業用。
仕様
手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番
333-7197
幅(mm)
640
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
780
消費電力(W)
3500
騒音値(dB)
78
最大風量(m
3
/min)
6.6
吸水量(L)
35
アズワン品番
64-9621-88
最大真空圧(kPa)
28