フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 加熱・冷却・クーラーボックス
フクシマガリレイの 実験研究用冷蔵・冷凍庫
メディカルフリーザー
商品レビューを投稿する
54日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
54日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41188831
品番
FMF038F1
参考基準価格(税別)
¥242,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途
小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8552
質量(kg)
45
高さ(mm)
717
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
38
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
冷却能力(℃)
-40〜-15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000