曜日別特売
FMF038F1C メディカルフリーザー フクシマガリレイ 41188847

FMF038F1C メディカルフリーザー フクシマガリレイ 41188847
FMF038F1C メディカルフリーザー フクシマガリレイ 41188847
FMF038F1C メディカルフリーザー フクシマガリレイ 41188847

メディカルフリーザー

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード41188847品番FMF038F1C
参考基準価格(税別)¥242,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。

用途
小型サンプルの保管。
仕様警報機能標準装備トラスコ品番464-8561質量(kg)45高さ(mm)770奥行(mm)520間口(mm)480電源(V)単相100有効内容量(L)37消費電力(W)(50/60Hz)216/214冷却能力(℃)-40~-15

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき40,000/税込44,000
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41188847
2021-08-25
用途: PCR試薬保管など
医療・福祉・介護関連業

数ヶ月経ちましたが、静かで振動も無く安定しています。霜がほとんどつかないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする