※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCM 日野 ユニキャビンM型 日野興業 41189592 UCM 日野 ユニキャビンM型 日野興業 41189592

日野 ユニキャビンM型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41189592 品番UCM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥466,000

三方窓で見通しがよく、オプションでドアにも窓が付けられます。組み立て・移動が簡単です。

トラスコ品番464-7289 材質溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装) 質量(kg)127 高さ(mm)2150 奥行(mm)1120 間口(mm)1120 床面積(m2)1.3
注意
組立可能商品のため組み立てるために必要な詳細情報の確認の為、
メーカーからお客様へ直接ご連絡をさせて頂く場合がございます。ご理解の程よろしくお願いいたします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする