P2 日野 ユニパール 水洗式トイレ 日野興業 41189617

日野 ユニパール 水洗式トイレ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41189617 品番P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥626,000

高級感ある光沢のアルミを使用しています。ひと回り大きい、ゆったりサイズです。アンモニアやサビに強い素材を使用しています。

材質
屋根パネル/床/土台:FRP
衛生器具:陶器
ドア/壁パネル:アルミ複合板
付属品照明カバー・照明ソケット・PP製押上窓・ペーパーホルダ・表示錠 トラスコ品番467-8656 質量(kg)143 高さ(mm)2227 タイプ水洗式(男子用・和式) 奥行(mm)1172 間口(mm)1814

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする