仕様
静電容量 = 3nF
電圧 = 50V dc
パッケージ/ケース = 0805 (2012M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = C0G
許容差 = ±5%
寸法 = 2 x 1.25 x 0.6mm
長さ = 2mm
奥行き = 1.25mm
高さ = 0.6mm
シリーズ = GRM
許容差(マイナス) = -5%
許容差(プラス) = +5%
端子タイプ = 表面実装
ムラタGRM 0805 C0G誘電体. 村田GRMシリーズは小型で静電容量が大きく、多層構造 .GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適. 特長と利点:. 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施すことで、優れたはんだ付け性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応