曜日別特売
KCM55WR72A156MH01K 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20% MURATA(村田製作所) 41190127

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41190127品番KCM55WR72A156MH01K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
仕様
静電容量 = 15μF
電圧 = 100V dc
パッケージ/ケース = スタック
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X7R
許容差 = ±20%
寸法 = 6.1 x 5.3 x 6.4mm
自動車規格 = AEC-Q200
奥行き = 5.3mm
高さ = 6.4mm
シリーズ = KCM55
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
最小動作温度 = -55℃
村田製作所のKCMシリーズ金属端子モノリシックセラミックチップコンデンサ. KCMシリーズチップモノリシック(MLCC)車載用コンデンサでは、熱的ストレスや機械的ストレスに対する信頼性が向上しています。 これらのKCMシリーズMLCC車載用コンデンサは、弾性作用のある金属ピンを備えているので、自動車用途における急激な温度変化や機械的衝撃によって引き起こされる基板の屈曲がコンデンサに与える影響を低減します。 2個のコンデンサを同じ位置で積み重ねることで、省スペースと高静電容量が達成され、セラミックの振動に起因する音響ノイズが削減されます。 これらのKCM車載MLCCコンデンサ向けの用途には、電源回路(例: エンジン制御ユニットに搭載されたDC-DCコンバータ)、従来の自動車だけでなく、電気自動車(EV)やハイブリッド電気自動車(HEV)を含む自動車用途があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする