D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41190161 品番 DB-25PAF-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色

極数25 区分ピン側 コンタクト形状オス 形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41190204
2017-04-24
用途:
液晶検査工具用PCBに

比較的短納期にて入手出来て良かったです。
もう少し単価を下げて下さるともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする