曜日別特売
ZRB18AR61C106ME01L 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20% MURATA(村田製作所) 41190249

村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 16V dc 10μF ±20%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード41190249品番ZRB18AR61C106ME01L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
仕様
静電容量 = 10μF
電圧 = 16V dc
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
取り付けタイプ = 表面実装
温度特性 = X5R
許容差 = ±20%
寸法 = 1.6 x 0.8 x 1mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 1mm
シリーズ = ZRB
許容差(マイナス) = -20%
許容差(プラス) = +20%
端子タイプ = 表面実装
技術リファレンスセクションの電圧ディレーティング仕様を参照してください。. 村田ZRB 0603 X5R、X7R、Y5V誘電体. ZRAシリーズのモノリシックセラミック多層コンデンサ 静音及び防音性能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする