Murata 圧電ブザー 65dB 表面実装

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41190626 品番PKMCS0909E4000-R1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最大供給電圧 = ±12.5V
サウンドレベル = 65dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = サウンダ
長さ = 9mm
奥行き = 9mm
高さ = 1.9mm
寸法 = 9 x 9 x 1.9mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +85℃
最大周波数 = 4kHz
角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする