D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41190755 品番 D20418-J4F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。

区分フロント用:AネジM3 仕様六角形 トラスコ品番417-7495 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ タイプ六角形

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
グラフィックボードの修理

昔ながらのアナログRGBミニD-sub 15ピンにも使えました。助かりました

対象商品:
41190737
2021-01-19
用途:
会社の機械のメンテナンス
卸売・小売業

タイヤバランサーのセンサー接続部分が破損したため修繕する為に購入しました。こんな小さな物でも少量で購入出来るMonotaROさんに感謝ですね。

対象商品:
41190746
2021-02-22
用途:
装置組み立て

今までも使用していたが、狭いところで組み立てるとき、
ネジとかワッシャーが外れて装置内に落ちてしまうことがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする