JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧接形コネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41190834
品番
DBSP-JB25SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上
鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
区分
ソケット
芯数
25
極数
25極
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
圧接