JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ圧接形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
37極
区分
ピン
注文コード
41190843
品番
DCSP-JB37PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・区分・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
フラットリボンケーブルを絶縁被覆むき等の前処理をすることなく、全芯数を同時に一括して、ワンタッチで結線できるセルフピアシング方式の圧接型コネクタです。
材質/仕上
鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理
区分
ピン
芯数
37
極数
37極
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)
1
コネクタ形状
電線側コネクタ
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結線方法
圧接