DAC-15S-F0R D-subコネクタ圧着型 JAE(日本航空電子工業) ストレート 角型 41190895

D-subコネクタ圧着型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数15 区分ソケット 注文コード41190895 品番DAC-15S-F0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・区分など20種類から選べます 他の種類を見る

操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。

極数15 区分ソケット コンタクト形状メス 形状ストレート 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理 種類角型 定格電流(A)5(1芯あたり) 結合方式ねじ 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする