MXQ12B-100ZK-M9BW-X12 MX Series(MXQ12B-100ZK) SMC 41191526 MXQ12B-100ZK-M9BW-X12 MX Series(MXQ12B-100ZK) SMC 41191526

MX Series(MXQ12B-100ZK)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41191526 品番MXQ12B-100ZK-M9BW-X12
参考基準価格(税別)¥63,470 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ ボディオプション(B)標準形 リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする