JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタ金属製長方形フード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41191665
品番
DB24659R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合
シェルサイズ:DB
トラスコ品番
421-7667
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ジャンクションシェル
仕上
亜鉛メッキ上3価クロメート処理
材料
鋼