JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
15
区分
ピン
注文コード
41191945
品番
DA-15P-T-N-S1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・区分・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
極数
15
区分
ピン
定格電流(A)
5(1芯あたり)
コネクタ形状
ストレートスルーホール
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
ストレート
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)