D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数25 区分ピン 注文コード41191972 品番DB-25P-T-N-S1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・区分・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。

極数25 区分ピン 定格電流(A)5(1芯あたり) コネクタ形状ストレートスルーホール 仕様プレスコンタクトタイプ 形状ストレート タイププレスコンタクトタイプ 種類角型 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41191972 DB-25P-T-N-S1R 08696549 DB-25P-T-N-S1R 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 接続・省配線(制御機器) JAE(日本航空電子工業) 1セット(10個) 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41192006
2017-05-08
用途:
マニピュレータの制御系ケーブルに
ソーケン電子株式会社 様

納期が、 速いのと、値段が、ソコソコなので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする