JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
25
区分
ソケット
注文コード
41191981
品番
DB-25S-T-NR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
極数・区分・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
極数
25
区分
ソケット
定格電流(A)
5(1芯あたり)
コネクタ形状
ストレートスルーホール
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
ストレート
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
仕上
(コンタクト接触部)金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)