SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ12B-10ZBJ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41191982
品番
MXQ12B-10ZBJ-M9NV
参考基準価格(税別)
¥45,160
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード