JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 角型コネクタ
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
25
区分
ソケット
注文コード
41191997
品番
DB-25S-T-N-S1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
極数・区分・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
極数
25
区分
ソケット
定格電流(A)
5(1芯あたり)
コネクタ形状
ストレートスルーホール
仕様
プレスコンタクトタイプ
形状
ストレート
タイプ
プレスコンタクトタイプ
種類
角型
仕上
(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
結合方式
ねじ
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)