極数15
区分ピン
コンタクト形状オス
仕様マシンタイプ
形状ストレート
材質/仕上(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理、(インシュレータ)ガラス入りPBT/UL94V-0、(コンタクト)鋼合金/接触部:金メッキ・結線部:金メッキ又は錫メッキ、(ブラケット)合成樹脂/UL94V-0
タイプマシンタイプ
種類角型
定格電流(A)5
コネクタ形状ストレートスルーホール
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)4以下
結合方式ねじ
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法基板実装
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)