D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41192094 品番 DA-15S-TR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。

極数15 区分ソケット コンタクト形状メス 仕様マシンタイプ 形状ストレート 材質/仕上(シェル)鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理、(インシュレータ)ガラス入りPBT/UL94V-0、(コンタクト)鋼合金/接触部:金メッキ・結線部:金メッキ又は錫メッキ、(ブラケット)合成樹脂/UL94V-0 タイプマシンタイプ 種類角型 定格電流(A)5 コネクタ形状ストレートスルーホール 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする