SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MX Series(MXQ12B-10ZM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41192402
品番
MXQ12B-10ZM-M9B
参考基準価格(税別)
¥39,160
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZM)後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B)標準形
リード線(m)
(-)0.5
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード