D20418-J3R D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業) 41192435 D20418-J3R D-subコネクタ嵌合固定台(六角形) JAE(日本航空電子工業) 41192435

D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41192435 品番 D20418-J3R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。

形状六角形 材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート 取付フロント・リアマウント共用 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 ねじAネジM2.6 コネクタ形状嵌合固定台 六角形(短形):M2.6ミリねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。
※ケーブル中継用には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41192401
2018-08-17
用途:
Dsub コネクタへ

写真では2個入っているので2個入りと思った。届いたのは1個入り。非常に紛らわしい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする