スプリングキット RS Pro ステンレス鋼 圧縮,拡張,ねじり スプリング量225

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41193277 品番684-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
材質 = ステンレス鋼
スプリングタイプ = 圧縮,拡張,ねじり
スプリング量 = 225
最大長さ = 13.75 mm, 45 mm, 76.2 mm
最小径 = 2.32 mm, 3.5 mm, 7.5 mm
最小長さ = 14 mm, 18.3 mm, 31.75 mm
圧縮スプリングと引張スプリングは右巻で、ねじりスプリングは左巻です。. ステンレススチールスプリングキット. DIN17224 No.14310又はBS2056 EN58Aに準拠した高品質ステンレススチールワイヤスプリングのキット プラスチック製の収納ボックスに収められていて、スプリングのサイズとボックスのレイアウトが示されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする