RS Pro 引張りばね 外径:6mm 長さ:41.4mm 荷重:9.5N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41196016 品番751-758
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,157
販売価格(税別)
2,870
仕様
材質 = スチール
フリー長さ = 41.4mm
最大延長長さ = 125.70mm
外径 = 6mm
ワイヤー直径 = 0.55mm
初期荷重 = 9.5N
スプリングレート = 0.1N/mm
素材はDIN17223クラスC又はBS1408 CR3に準拠しています。 寸法はDIN 2097 (グレード2)に準拠しています。オイル仕上げされています。. ピアノ線 引張バネ. 伸張強度の高いピアノ線を材質とした、右巻き(時計回り)らせんのバネ及びループ付きエンドです。. 特長と利点. 両側に取り付け エネルギーを吸収・蓄積するばね 引っ張り力への抵抗 個々の要件に合わせて初期張力を設定可能 伸びに抵抗するコイルばね. 用途:. 自動車の内装及び外装 ガレージドアアセンブリ バイスプライヤ キャブレター トランポリン 洗浄装置 農業機械
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする