PS-15PF-S4T1-PKL1 基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型 JAE(日本航空電子工業) 41196276

基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個極数15注文コード41196276品番PS-15PF-S4T1-PKL1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。

極数15寸法B(mm)38.1形状ストレート種類角型寸法A(mm)35.56定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41196312
2024-03-16
用途: プリント基板短絡用ピンヘッダ追加

Raspberry picoの通信用端子として購入。メッキ処理が良く半田付作業時の半田上がりが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする