JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対基板接続用コネクタ 1.27mmピッチ TX24/25シリーズ ストレートスルーホールタイプ フックピン付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41196407
品番
TX24-40R-12ST-H1E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
TX24/TX25シリーズは機器内の基板対基板接続用コネクタでレセプタクル(TX24)とプラグ(TX25)の組み合わせで、基板間を水平、平行、垂直に接続出来ます。
極数
40
コネクタ形状
レセプタクル
仕様
フックピン付き
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100
基板接続方法
はんだ付け (スルーホール)