JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 電子部品(オンボード)
JAE(日本航空電子工業)の 機構部品(電子部品)
JAE(日本航空電子工業)の 基板用コネクタ
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41196592
品番
LY10-DC16BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20
販売価格(税別)
¥
18
バスケットに入れる
極数
16
定格電圧
AC250V,DC250V
定格電流(A)
3
コネクタ形状
ソケットハウジング
絶縁抵抗(MΩ)
1000