基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PS-LAシリーズ ピンヘッダ ライトアングルスルーホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数12極 注文コード41196933 品番PS-12PLB-D4LT1-FL1E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数など7種類から選べます 他の種類を見る

実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。

極数12極 タイプライトアングル 使用温度範囲(℃)-40to+85 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする