基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ MILタイプ 圧接式ソケット 1.27mmピッチフラットリボンケーブル接続用 クローズドエンドタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41197037 品番 PS-30SM-D4P1-1C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。

極数30極 トラスコ品番418-1395 タイプクローズドエンドタイプ 使用温度範囲(℃)-55to+105 定格電流(A)1 コネクタ形状ソケット 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法圧接

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする